Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/AC, 0-105VA, dimmbar, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/AC, 0-105VA, dimmbar, SELV
LED Trafo 12V/AC, 0-105VA, dimmbar, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112669
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112669
EAN/GTIN:
     9009377038037
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

LED Trafo 12V/AC, 0-105VA, dimmbar, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-112669
  • Konstantstrom: 8000 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,3∕ 4,4∕ 2,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einbautiefe: 2,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausgangsspannung geregelt
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
  • Direktmontage möglich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,06*
€ 8,50*
ab € 8,50*
€ 12,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,70*
€ 23,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111213
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.