Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMX512 RDM 8/16 Bit Decoder, 1-5 Kanal, 12-36V 5x5A, 48V 5x1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMX512 RDM 8/16 Bit Decoder, 1-5 Kanal, 12-36V 5x5A, 48V 5x1.5A
DMX512 RDM 8/16 Bit Decoder, 1-5 Kanal, 12-36V 5x5A, 48V 5x1.5A
DMX512 RDM 8/16 Bit Decoder, 1-5 Kanal, 12-36V 5x5A, 48V 5x1.5A
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112623
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112623
EAN/GTIN:
     9009377037429
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
dimmer

DMX512 RDM 8/16 Bit Decoder, 1-5 Kanal, 12-36V 5x5A, 48V 5x1.5A

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-112623
  • Betriebsspannung: 12-36 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,7∕ 2,1∕ 17,8 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • DMX512 IN/OUT.
  • Max 5 Kanäle mit Stand-Alone.
  • Dimmt stufenlos 1% -100% im Stand-Alone Modus pro Kanal.
  • Master/Slave/Stand-AloneBetrieb.
  • Freie Adressierung und Anzeige der DMX Adresse über Display.
  • 12-36VDC/300-900W, 5A pro Kanal.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,47*
€ 70,47*
€ 8,50*
ab € 59,15*
€ 77,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.