Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe 12SMD, G4, 12V AC/DC, 12W 2700K 100lm 300°, mattiert, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe 12SMD, G4, 12V AC/DC, 12W 2700K 100lm 300°, mattiert, nicht dimmbar
LED Stiftsockellampe 12SMD, G4, 12V AC/DC, 12W 2700K 100lm 300°, mattiert, nicht dimmbar
LED Stiftsockellampe 12SMD, G4, 12V AC/DC, 12W 2700K 100lm 300°, mattiert, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112548
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112548
EAN/GTIN:
     9009377035388
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockellampe 12SMD, G4, 12V AC/DC, 12W 2700K 100lm 300°, mattiert, nicht dimmbar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L∕ B∕ T: 3,5∕ 0,9∕ 1,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 1,1 W
  • Leuchtmittel: 12x SMD
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 9 cd
  • Lichtstrom: 110 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Artikelnummer: ISO-112548
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,733333333
  • EPREL Nr.: 805388
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 1,99*
€ 8,50*
ab € 1,70*
€ 2,86*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,44*
€ 5,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-110072
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111978
ab € 2,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112330
ab € 2,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111979
ab € 3,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112331
ab € 3,50*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111977
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112329
ab € 2,31*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112512
ab € 3,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112514
ab € 3,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113370
ab € 1,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113371
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.