Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe 33SMD, 12V AC/DC, G4, 3.5W 4200K 330lm 270°, nicht dimmbar, weiß / klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe 33SMD, 12V AC/DC, G4, 3.5W 4200K 330lm 270°, nicht dimmbar, weiß / klar
LED Stiftsockellampe 33SMD, 12V AC/DC, G4, 3.5W 4200K 330lm 270°, nicht dimmbar, weiß / klar
LED Stiftsockellampe 33SMD, 12V AC/DC, G4, 3.5W 4200K 330lm 270°, nicht dimmbar, weiß / klar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112514
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112514
EAN/GTIN:
     9009377034589
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

LED Stiftsockellampe 33SMD, 12V AC/DC, G4, 3.5W 4200K 330lm 270°, nicht dimmbar, weiß / klar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4200 K
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 1,6 cm
  • Artikelnummer: ISO-112514
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 2,7 W
  • Lampentyp: Stiftsockel-Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Leuchtmittel: 33x SMD2835
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 140,74 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 35 cd
  • Lichtstrom: 380 lm
  • Material: Platine / Keramik / PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Umgebungstemperatur: -20 - 35 °C
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung klar
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,794117647
  • EPREL Nr.: 806320
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,99*
€ 3,99*
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,73*
€ 9,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-110072
ab € 2,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111978
ab € 2,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112330
ab € 2,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111979
ab € 3,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112331
ab € 3,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111977
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112329
ab € 2,30*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113370
ab € 1,70*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113371
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.