Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, IP52, Ø 7cm, dimmbar, Nickel gebürstet / diffus, 12V DC, 3W 2800K 160lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, IP52, Ø 7cm, dimmbar, Nickel gebürstet / diffus, 12V DC, 3W 2800K 160lm 120°
LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, IP52, Ø 7cm, dimmbar, Nickel gebürstet / diffus, 12V DC, 3W 2800K 160lm 120°
LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, IP52, Ø 7cm, dimmbar, Nickel gebürstet / diffus, 12V DC, 3W 2800K 160lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112354
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112354
EAN/GTIN:
     9009377029738
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v

LED Slim Ein- und Unterbauleuchte MiniAMP, IP52, Ø 7cm, dimmbar, Nickel gebürstet / diffus, 12V DC, 3W 2800K 160lm 120°

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 1,4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: Silber / Abdeckung odiffus
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,4 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmittel: 20x SMD
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 53,33 lm/W
  • Lichtstärke: 51 cd
  • Lichtstrom: 160 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-112354
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Polzahl: 2
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 3W
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 806822
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Weitere Suchbegriffe: unterbauleuchte led, unterbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 13,07*
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 16,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114466
ab € 16,90*
Zubehör
ISOLED
ISO-112355
ab € 14,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-114528
ab € 13,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-113002
ab € 3,11*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,63*
Zubehör
ISOLED
ISO-114550
ab € 8,24*
Zubehör
ISOLED
ISO-114537
ab € 6,78*
Zubehör
ISOLED
ISO-114597
ab € 22,38*
Zubehör
ISOLED
ISO-114539
ab € 21,27*
Zubehör
ISOLED
ISO-114538
ab € 19,07*
Zubehör
ISOLED
ISO-114572
ab € 9,04*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,02*
Zubehör
ISOLED
ISO-114552
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.