Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/DC, 0-50W, ultraflach, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/DC, 0-50W, ultraflach, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-50W, ultraflach, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-50W, ultraflach, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112020
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112020
EAN/GTIN:
     9009377022425
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Sicherheitstrafo

LED Trafo 12V/DC, 0-50W, ultraflach, SELV

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 5,8 cm
  • Einbautiefe: 1,85 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 5,8∕ 1,85 cm
  • Konstantstrom: 4167 mA
  • Betriebsspannung: 180-264 V~
  • Artikelnummer: ISO-112020
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,73*
€ 26,73*
€ 8,50*
ab € 22,38*
€ 31,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112016
ab € 15,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112018
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.