Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen BRUSH TWO inkl. GU5.3 Fassung, IP20, dreh- und schwenkbar, Aluminium gebürstet, quadratisch, 9 x 9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen BRUSH TWO inkl. GU5.3 Fassung, IP20, dreh- und schwenkbar, Aluminium gebürstet, quadratisch, 9 x 9cm
Einbaurahmen BRUSH TWO inkl. GU5.3 Fassung, IP20, dreh- und schwenkbar, Aluminium gebürstet, quadratisch, 9 x 9cm
Einbaurahmen BRUSH TWO inkl. GU5.3 Fassung, IP20, dreh- und schwenkbar, Aluminium gebürstet, quadratisch, 9 x 9cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111063
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111063
EAN/GTIN:
     9009377006050
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
einbauleuchten gu5,3 schwenkbar

Einbaurahmen BRUSH TWO inkl. GU5.3 Fassung, IP20, dreh- und schwenkbar, Aluminium gebürstet, quadratisch, 9 x 9cm

  • Marke: ISOLED
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Drehbereich: 355 °
  • Größe: Ø∕ H: 9,3∕ 2,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-111063
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schwenkbereich: 35 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • leichtes Lampenwechsel-System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,01*
€ 5,01*
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 6,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111571
ab € 5,80*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113128
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.