Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen für GU10/MR16, IP20, exkl. Fassung / Sockel, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, eckig, 7.9 x 7.9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen für GU10/MR16, IP20, exkl. Fassung / Sockel, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, eckig, 7.9 x 7.9cm
Einbaurahmen für GU10/MR16, IP20, exkl. Fassung / Sockel, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, eckig, 7.9 x 7.9cm
Einbaurahmen für GU10/MR16, IP20, exkl. Fassung / Sockel, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, eckig, 7.9 x 7.9cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113128
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113128
EAN/GTIN:
     9009377048265
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaurahmen für GU10/MR16, IP20, exkl. Fassung / Sockel, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, eckig, 7.9 x 7.9cm

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,9∕ 7,9∕ 2,7 cm
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-113128
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbaurahmen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Es liegt kein Sockel / keine Fassung bei! Bitte wählen Sie die optionale Keramikfassung/-sockel für GU10 oder MR16 Spots (siehe Zubehör).
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Fassung excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 4,81*
€ 8,50*
ab € 4,06*
€ 6,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.