Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Strahler FOX, 15W, CRI 90, 3000K, 1450lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Strahler FOX, 15W, CRI 90, 3000K, 1450lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, schwarz
LED 3-Phasen Strahler FOX, 15W, CRI 90, 3000K, 1450lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-285375
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285375
EAN/GTIN:
     8021696285375
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen Strahler FOX, 15W, CRI 90, 3000K, 1450lm, dreh- und schwenkbar, inkl. Trafo, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1450 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,38 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 13 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 41 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-285375
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,65*
€ 34,65*
€ 8,50*
ab € 28,01*
€ 39,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.