Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, quadratisch, 700 mm, 41W, 3000K, 3950lm, inkl. Trafo, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, quadratisch, 700 mm, 41W, 3000K, 3950lm, inkl. Trafo, höhenverstellbar, schwarz
LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, quadratisch, 700 mm, 41W, 3000K, 3950lm, inkl. Trafo, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-259185
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-259185
EAN/GTIN:
     8021696259185
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ORACLE SLIM, quadratisch, 700 mm, 41W, 3000K, 3950lm, inkl. Trafo, höhenverstellbar, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 874541
  • Opaler PC-Lichtverteiler
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 3950 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Artikelnummer: IDEA-259185
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 70∕ 70∕ 2,5 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 41 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Rosette-L∕ B: 23∕ 6,5 cm
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 160,65*
€ 160,65*
€ 8,50*
ab € 129,87*
€ 164,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-265988
ab € 99,28*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-266008
ab € 122,38*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-266022
ab € 150,67*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-259161
ab € 106,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.