Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ORACLE SLIM, rund, Ø 900 mm, 51W, 3000K, 4060lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ORACLE SLIM, rund, Ø 900 mm, 51W, 3000K, 4060lm, schwarz
LED Deckenleuchte ORACLE SLIM, rund, Ø 900 mm, 51W, 3000K, 4060lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-266022
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-266022
EAN/GTIN:
     8021696266022
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ORACLE SLIM, rund, Ø 900 mm, 51W, 3000K, 4060lm, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: IDEA-266022
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 90∕ 2,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Opaler PC-Lichtverteiler
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 17500 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4060 lm
  • Leistungsaufnahme: 51 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Rosette-L∕ B: 23∕ 6,5 cm
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Gesamt-H: 7 cm
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 185,85*
€ 185,85*
€ 8,50*
ab € 149,61*
€ 187,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-265988
ab € 99,08*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-266008
ab € 121,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.