Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte OZ, 49W, 3000K, 5000lm, IP20, CRI 80, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte OZ, 49W, 3000K, 5000lm, IP20, CRI 80, weiß
LED Deckenleuchte OZ, 49W, 3000K, 5000lm, IP20, CRI 80, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-253688
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-253688
EAN/GTIN:
     8021696253688
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte OZ, 49W, 3000K, 5000lm, IP20, CRI 80, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtverteiler aus Opal-Gummi
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 49 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,01 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: IDEA-253688
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 60∕ 18 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 201,60*
€ 201,60*
€ 8,50*
ab € 162,06*
€ 204,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253671
ab € 165,20*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253664
ab € 198,82*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253695
ab € 96,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.