Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte OZ, rund, Ø 600 mm, 47W, 3000K, 5000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte OZ, rund, Ø 600 mm, 47W, 3000K, 5000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß
LED Pendelleuchte OZ, rund, Ø 600 mm, 47W, 3000K, 5000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-253671
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-253671
EAN/GTIN:
     8021696253671
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte OZ, rund, Ø 600 mm, 47W, 3000K, 5000lm, IP20, höhenverstellbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 877735
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtverteiler aus Opal-Gummi
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 47 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 1,63 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 60∕ 15 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-253671
  • Material: Metall
  • PVC-Kabel
  • Größe: Rosette-Ø: 20 cm
  • Größe: Gesamt-H: 150 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 204,75*
€ 204,75*
€ 8,50*
ab € 165,20*
€ 206,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253688
ab € 162,06*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253664
ab € 198,82*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-253695
ab € 96,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.