Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeycomb-Filter für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (15W und 21W Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeycomb-Filter für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (15W und 21W Version)
Honeycomb-Filter für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (15W und 21W Version)
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-222608
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222608
EAN/GTIN:
     8021696222608
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

Honeycomb-Filter für LED 3-Phasen-Strahler QUICK (15W und 21W Version)

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 0,3 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wabenfilter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Artikelnummer: IDEA-222608
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 5,67*
€ 8,50*
ab € 4,60*
€ 7,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.