Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler QUICK, CRi >80, 15W 3000K 1550lm 30°, On-Off, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler QUICK, CRi >80, 15W 3000K 1550lm 30°, On-Off, Weiß
LED 3-Phasen-Strahler QUICK, CRi >80, 15W 3000K 1550lm 30°, On-Off, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-222509
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222509
EAN/GTIN:
     8021696222509
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED 3-Phasen-Strahler QUICK, CRi >80, 15W 3000K 1550lm 30°, On-Off, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 19
  • EPREL Nr.: 892487
  • Material: Aluminium
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Netzanschluss: 3-Phasen-Adapter (Multi)
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Größe: Abmesseungen in gerader Position-Ø∕ L∕ H: 7,2∕ 8,7∕ 21,1 cm
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Drehbereich: 355 °
  • Zubehör: Honigwaben-Filter excl
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,68 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel: LED COB CITIZEN, fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1550 lm
  • Professioneller, schaltbarer Schienenstrahler aus extrudiertem Aluminium.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Artikelnummer: IDEA-222509
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ L: 7,2∕ 14 cm
  • Zubehör: Linse excl
  • LED Treiber im zylindrischen Strahler integriert.
  • Zubehör: Schiene excl
  • Gute Farbwiedergabe (CRi >80), geringe Farbtoleranz / Binning (MacAdam: < 3 SDCM) bei Verwendung mehrerer typgleicher Leuchten.
  • Zubehör: Schienenadapter incl
  • Symmetrische Optik, vorkonfiguriert mit 30° Ausstrahlung - optionale Linsen und Filter erhältlich.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Dreh- und schwenkbar - optimal für große Räume, bei denen Flexibilität gefordert ist.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 73,78*
€ 95,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.