Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für Stehleuchte OSKA, Ø 50cm, Chintz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm für Stehleuchte OSKA, Ø 50cm, Chintz, weiß
Schirm für Stehleuchte OSKA, Ø 50cm, Chintz, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-S016-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-S016-01
EAN/GTIN:
     4011868939650
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Schirm für Stehleuchte OSKA, Ø 50cm, Chintz, weiß

  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Textil
  • Einsatzbereich: Boden
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 21 cm
  • Artikelnummer: HUF-S016-01
  • Marke: Hufnagel
  • Farbe: weiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Leuchtenschirm
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 108,40*
€ 108,40*
€ 8,50*
ab € 87,62*
€ 112,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-314257
ab € 151,88*
Zubehör
Hufnagel
HUF-314255
ab € 152,71*
Zubehör
Hufnagel
HUF-314258
ab € 151,77*
Zubehör
Hufnagel
HUF-314259
ab € 151,53*
Zubehör
Hufnagel
HUF-314256
ab € 152,33*
Zubehör
Hufnagel
HUF-314201
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.