Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte OSKA, 160cm, mit Gelenkarm & Schnurschalter, E27, ohne Schirm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte OSKA, 160cm, mit Gelenkarm & Schnurschalter, E27, ohne Schirm, weiß
Stehleuchte OSKA, 160cm, mit Gelenkarm & Schnurschalter, E27, ohne Schirm, weiß
Stehleuchte OSKA, 160cm, mit Gelenkarm & Schnurschalter, E27, ohne Schirm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-314201
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-314201
EAN/GTIN:
     4011868936819
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte OSKA, 160cm, mit Gelenkarm & Schnurschalter, E27, ohne Schirm, weiß

  • Dimmbarkeit: Schnurdimmer
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Abmessungen mit Schirm-Ø∕ H: 50∕ 160 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-314201
  • Schutzklasse: 2
  • Marke: Hufnagel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Größe: Bodenplatte-Ø: 30 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 50∕ 21 cm
  • Zubehör: Gelenkarm incl
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Stecker incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 151,84*
€ 187,54*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 188,77*
€ 188,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.