Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte ISABELLA, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ohne Schirm, ML platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Pendelleuchte ISABELLA, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ohne Schirm, ML platin
1-Phasen Pendelleuchte ISABELLA, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ohne Schirm, ML platin
Artikel-Nr.:
     440-HUF-67029A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-67029A
EAN/GTIN:
     4011868938516
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hufnagel pendelleuchte

1-Phasen Pendelleuchte ISABELLA, GU10, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, ohne Schirm, ML platin

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Adapter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L: 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schirm excl
  • Artikelnummer: HUF-67029A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,05*
€ 65,05*
€ 8,50*
ab € 53,16*
€ 69,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-9100090
ab € 39,18*
Zubehör
Hufnagel
HUF-9160090
ab € 55,23*
Zubehör
Hufnagel
HUF-193644-30
ab € 11,85*
Zubehör
Hufnagel
HUF-193642-30
ab € 11,81*
Zubehör
Hufnagel
HUF-193844-30
ab € 13,99*
Zubehör
Hufnagel
HUF-193842-30
ab € 14,05*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S178-02
ab € 31,43*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S178-01
ab € 31,50*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S178-27
ab € 38,92*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-25
ab € 64,93*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-26
ab € 64,93*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-02
ab € 34,97*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-12
ab € 34,85*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-15
ab € 35,11*
Zubehör
Hufnagel
HUF-S179-05
ab € 34,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.