Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für Pendelleuchte ISABELLA, Ø 20cm / Höhe 8cm, Blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm für Pendelleuchte ISABELLA, Ø 20cm / Höhe 8cm, Blattsilber
Schirm für Pendelleuchte ISABELLA, Ø 20cm / Höhe 8cm, Blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-HUF-S179-26
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-S179-26
EAN/GTIN:
     4011868939582

Schirm für Pendelleuchte ISABELLA, Ø 20cm / Höhe 8cm, Blattsilber

  • Marke: Hufnagel
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Folie
  • Farbe: silber
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 20∕ 8 cm
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Artikelnummer: HUF-S179-26
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,85*
€ 79,85*
€ 8,50*
ab € 64,58*
€ 82,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.