Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler FILO, G9, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, verstellbar, Opalglas weiß matt, ML bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen Strahler FILO, G9, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, verstellbar, Opalglas weiß matt, ML bronze
1-Phasen Strahler FILO, G9, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, verstellbar, Opalglas weiß matt, ML bronze
Artikel-Nr.:
     440-HUF-433017A
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-433017A
EAN/GTIN:
     4011868000640
Suchbegriffe:
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
1-phasen schienensystem-strahler

1-Phasen Strahler FILO, G9, inkl. Adapter für MULTICOR-SYSTEM 20, verstellbar, Opalglas weiß matt, ML bronze

  • Marke: Hufnagel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: 1-Phasen Strahler
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x G9
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Bronze
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Schirm incl
  • Artikelnummer: HUF-433017A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Adapter
  • Material: Metall
  • Größe: Ausladung max.-L: 14 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 58,27*
€ 58,27*
€ 8,50*
ab € 46,77*
€ 62,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.