Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte TILDA BOSCUS, mit Schnurdimmer, Kabelführung mittig, E27, ohne Schirm, ML dark titan / eiche weiß gekalkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte TILDA BOSCUS, mit Schnurdimmer, Kabelführung mittig, E27, ohne Schirm, ML dark titan / eiche weiß gekalkt
Stehleuchte TILDA BOSCUS, mit Schnurdimmer, Kabelführung mittig, E27, ohne Schirm, ML dark titan / eiche weiß gekalkt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-314061
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-314061
EAN/GTIN:
     4011868000671
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Stehleuchte TILDA BOSCUS, mit Schnurdimmer, Kabelführung mittig, E27, ohne Schirm, ML dark titan / eiche weiß gekalkt

  • Marke: Hufnagel
  • Produktart: Stehleuchte
  • Material: Eichenholz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 1,55 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Titan
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: H: 142 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-314061
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Farbe: transparent
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Farbe: Eiche gekalkt
  • Zubehör: Stecker incl
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 229,08*
€ 276,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 284,53*
€ 284,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.