Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste FRANKFURT, 84,9cm, starr, 13W, 4000K, 1340lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste FRANKFURT, 84,9cm, starr, 13W, 4000K, 1340lm, IP20, weiß
LED Lichtleiste FRANKFURT, 84,9cm, starr, 13W, 4000K, 1340lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-501315
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501315
EAN/GTIN:
     4002940021042
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

LED Lichtleiste FRANKFURT, 84,9cm, starr, 13W, 4000K, 1340lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Heitronic
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HEI-501315
  • Bis zu 12 Lichtleisten FRANKFURT anreihbar
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Lichtleiste
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Lichtstrom: 1340 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: L∕ B∕ T: 84,9∕ 2,2∕ 3,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • In die Leuchte integrierter Schalter
  • Größe: Verbinder-L: 20 cm
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Anschlussfertiges Komplett-Set
  • Zubehör: Montageclips incl
  • Zubehör: Verbindungsleitung incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,62*
€ 13,62*
€ 8,50*
ab € 11,42*
€ 16,74*
4 Tage
94
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 27,41*
7 Tage
94
€ 6,99*
ab € 33,54*
€ 46,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.