Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500947
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500947
EAN/GTIN:
     4002940019124
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbaustrahler DL8002, IP65, rund, 8.5W 720lm 2700K / 4000K 38°, kardanisch schwenkbar, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Marke: Heitronic
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 8,5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Drehbereich: 360 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 4,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Netzanschluss: externer Treiber mit Verbindungkabel / Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 720 lm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Schwenkbereich: 38 °
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatz in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Privatbereichen und professionellen Anwendungen - in Gaststätten, Verkaufsräumen, Hotels, Museen.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: HEI-500947
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zur Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Verkaufsräumen, Schaufenstern, Restaurants, Bars, Hotels, Fluren oder Korridoren, aber auch in Wohnbereichen, Bädern und vielen weiteren Anwendungsbereichen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,08*
€ 16,08*
€ 8,50*
ab € 13,50*
€ 19,50*
4 Tage
215
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 34,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
27632
ab € 15,39*
Ähnlich
Heitronic
27779
ab € 8,46*
Ähnlich
Heitronic
500591
ab € 5,69*
Ähnlich
Heitronic
500595
ab € 6,32*
Ähnlich
Heitronic
500596
ab € 6,08*
Ähnlich
Heitronic
500593
ab € 6,74*
Ähnlich
Heitronic
500594
ab € 6,53*
Ähnlich
Heitronic
23570
ab € 8,82*
Ähnlich
Heitronic
500592
ab € 6,07*
Ähnlich
Heitronic
HEI-500669
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.