Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Leuchte/Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Leuchte/Leuchte
Verbindungskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Leuchte/Leuchte
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500610
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500610
EAN/GTIN:
     4002940017809
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte Verbindungskabel
Verbindungskabel Unterbauleuchte
unterbauleuchte verbindungskabel

Verbindungskabel für MICANO Unterbauleuchte, 500mm, 2x0,5mm², zwischen Leuchte/Leuchte

  • Artikelnummer: HEI-500610
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,026 kg
  • Marke: Heitronic
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B: 50∕ 15 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,51*
€ 3,51*
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,70*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,20*
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 8,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.