| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2252095-BP Herst.-Nr.: 500610 EAN/GTIN: 4002940017809 |
| |
|
| | |
| Heitronic 500610 MICANO Verbindungskabel 0.50 m Weiß
Heitronic 500610 MICANO Verbindungskabel 5m, weiß
Verbindungskabel
MICANO! Das schlanke LED System zum individuellen Kombinieren.
Ausstattung: Verbindung zwischen Leuchte/Leuchte.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 0.026 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 0.50 m · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm
Lieferumfang: Verbindungskabel
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.50 m | Abmessungen: | (B x H x T) 150 x 15 x 100 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 150 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Heitronic | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gewicht: | 0.026 kg | Produkt-Art: | Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 500610, MICANO |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,51* | € 3,51* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,99* | € 4,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 8,20* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,00* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|