Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20
Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20
Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20
Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20
Artikel-Nr.:
     440-HEI-40462
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-40462
EAN/GTIN:
     4002940404623
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Bodensteckdose, 2-fach, mit Kinderschutz, 250V, max. 3680W, IP20

  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-40462
  • Material: Aluminium
  • Marke: Heitronic
  • Leistungsaufnahme: 3680 W
  • Gewicht: 1,175 kg
  • Betriebsspannung: 250 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Stahl verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,25*
€ 49,25*
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 53,98*
€ 8,50*
ab € 41,12*
€ 53,99*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 73,05*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.