Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikfassung Universal für G4, GU4, GU5,3 und GY6,35, 1,6m + AMP Stecker, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramikfassung Universal für G4, GU4, GU5,3 und GY6,35, 1,6m + AMP Stecker, IP20
Keramikfassung Universal für G4, GU4, GU5,3 und GY6,35, 1,6m + AMP Stecker, IP20
Artikel-Nr.:
     440-HEI-29016
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-29016
EAN/GTIN:
     4002940290165
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Keramikfassung Universal für G4, GU4, GU5,3 und GY6,35, 1,6m + AMP Stecker, IP20

  • Marke: Heitronic
  • Schutzklasse: 2
  • universal für G4, GU4, GU5,3 und GY6
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: L: 120 cm
  • Gewicht: 0,043 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Keramik
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: HEI-29016
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, porzellan fassung, fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,23*
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,86*
5 Tage
386
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,17*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.