Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt
Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt
Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt
Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt
Artikel-Nr.:
     440-HEI-15027
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-15027
EAN/GTIN:
     4002940150278
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

Osram LED Filament Kerzenform C35, E14, 4W 2700K 400lm 280°, matt

  • Marke: Heitronic
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: HEI-15027
  • Kolbenform: C35
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 915892
  • Ausstrahlungswinkel: 280 °
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Effizientes, mattes Leuchtmittel in Glühfadenoptik.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Fadenlampe
  • Dimmbar: nein
  • Lange Lebensdauer
  • Material: Glas
  • Bei Verwendung im Außenbereich auf entsprechende Schutzart der Leuchte achten!
  • Material: Nickel
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 2,15*
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 3,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.