Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm
LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm
LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm
LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLN134500H.8784DA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLN134500H.8784DA
EAN/GTIN:
     4050341106387
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led 4000k

LED Pendel-Rasterleuchte direkt / indirekt, 116cm, IP20, UGR <19, DALI dimmbar, weiß, 67W 4000K 8700lm

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Lichtstrom: 8700 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Entblendung: UGR <19
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 67 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 67 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 116∕ 13∕ 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Artikelnummer: FL-PLN134500H.8784DA
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • UGR: < 19
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 100/200 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Geeignet für Notlicht
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 257,27*
€ 257,27*
€ 8,50*
ab € 223,76*
€ 273,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-PLN144500H.11084DA
ab € 250,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.