Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Rasterleuchte, 154,5cm, 87°, 70W, 4000K, 8500lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP40, weiß, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Rasterleuchte, 154,5cm, 87°, 70W, 4000K, 8500lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP40, weiß, schaltbar
LED Einbau-Rasterleuchte, 154,5cm, 87°, 70W, 4000K, 8500lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP40, weiß, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-FL-ERB241252PC.8584
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ERB241252PC.8584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led 4000k

LED Einbau-Rasterleuchte, 154,5cm, 87°, 70W, 4000K, 8500lm, CRI 80, ballwurfsicher, IP40, weiß, schaltbar

  • IP-Schutzart: IP40
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 8500 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 70 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 31 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 154,5 cm
  • Einbautiefe: 7,75 cm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 87 °
  • Artikelnummer: FL-ERB241252PC.8584
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 326,17*
€ 326,17*
€ 8,50*
ab € 282,18*
€ 338,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-BS810
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.