Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm
LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm
LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm
LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-AWL137150A.4583
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-AWL137150A.4583
EAN/GTIN:
     4050341097746
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED Wannenleuchte, IP50, opal,schaltbar, weiß, 127cm, 35W 3000K 4500lm

  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Stahlblech
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP50
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 127∕ 10,5∕ 9∕ 9 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 150 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-AWL137150A.4583
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 35W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 124,67*
€ 124,67*
€ 8,50*
ab € 108,27*
€ 137,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL137850A.5783M
ab € 104,21*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL137050A.4583
ab € 109,39*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL137050P.5083
ab € 109,39*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL417050A.5283
ab € 257,38*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-AWL137150P.5083
ab € 108,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.