Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm
LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ARL134500H.5983
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ARL134500H.5983
EAN/GTIN:
     4050341097265
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
smd-led rasterleuchte

LED Aufbau-/Pendel-Rasterleuchte, direkt, IP20, UGR <19, schaltbar, weiß, 45W 3000K 5900lm

  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule
  • Produktart: Rasterleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5900 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 4 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 116∕ 13∕ 6∕ 6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: FL-ARL134500H.5983
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 45W
Weitere Suchbegriffe: led rasterleuchte, rasterleuchte led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 176,67*
€ 176,67*
€ 8,50*
ab € 153,37*
€ 191,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-SA4500
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.