Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 50cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 8W 3000K 1050lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 50cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 8W 3000K 1050lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 50cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 8W 3000K 1050lm
LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 50cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 8W 3000K 1050lm
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-02-002
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-02-002
EAN/GTIN:
     8019282058755
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Linsen
LED-Optiken

LED Lichtleiste / Unterbauleuchte GALWAY, 50cm, mit Touch-Dimmer, Linse 120°, weiß, 8W 3000K 1050lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 50∕ 3,3∕ 0 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 780 lm
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: FAB-6690-02-002
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mit Touchdimmer, schwenkbar 0°-45°-90°
  • LED Galway touch dimmer, LED 8W , Aluminium-und Methacrylatgestell, weiss, Linse 120°
  • Galway touch dimmer, Unterbauleuchte schwenkbar 0°-45°-90° inkl.Direktverbinder und 1 m Verbindungskabel, exkl. Netzteil (siehe Zubehör)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,85*
€ 57,85*
€ 5,46*
ab € 49,98*
€ 65,73*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 65,84*
€ 8,50*
ab € 50,15*
€ 65,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
6690-02-012
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.