Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau
Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau
Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau
Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3698-45-360
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3698-45-360
EAN/GTIN:
     8019282536345
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte ARONA, E27, 3-flammig, Smartluce kompatibel, IP20, grau

  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Sprachsteuerung, Smartluce Modul
  • Artikelnummer: FAB-3698-45-360
  • Zubehör: Smartluce Modul excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 55 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: dunkelgrau
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Pendellänge (kürzbar): 50 - 200 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Größe: max.-H: 200 cm
  • Farbe: grau
  • Material: Textil
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 200,20*
€ 200,20*
€ 8,50*
ab € 173,32*
€ 215,70*
€ 65,00*
ab € 202,73*
€ 250,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,19*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537443
ab € 3,00*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.