Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3xE27, Grautöne 3698-45-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 3xE27, Grautöne 3698-45-360
Pendelleuchte 3xE27, Grautöne 3698-45-360
Artikel-Nr.:
     3518I-57174024
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3698-45-360
EAN/GTIN:
     8019282536345
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte 3xE27, Grautöne 3698-45-360

geradlinige, moderne Pendelleuchte in homogener Farbgestaltung zum vielseitigen Einsatz, nach unten geschlossen durch Acrylabdeckung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte fabas, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 200,20*
€ 200,20*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 172,54*
€ 215,82*
€ 8,50*
ab € 174,56*
€ 216,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,08*
€ 252,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,22*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48451
ab € 2,96*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
537443
ab € 2,99*
Zubehör
Fabas
3572-00-006
ab € 46,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.