Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte WASP, 12W, 2700-5000K, 900lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte WASP, 12W, 2700-5000K, 900lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte WASP, 12W, 2700-5000K, 900lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte WASP, 12W, 2700-5000K, 900lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3265-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3265-30-101
EAN/GTIN:
     8019282531050
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte WASP, 12W, 2700-5000K, 900lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700-5000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • Artikelnummer: FAB-3265-30-101
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: max.-L: 100 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satiniert
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Designer: S.T. Fabas Luce
  • Größe: max.-H: 106 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Fuß-leuchtenfuss: 22∕ 14 cm
  • Farbe: schwarz matt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 135,58*
€ 5,95*
ab € 110,69*
€ 136,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 137,80*
€ 137,80*
€ 8,50*
ab € 119,75*
€ 147,78*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 174,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.