Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl
LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl
LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl
LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl
LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-ECO-7704801012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-7704801012
EAN/GTIN:
     6939412055602
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbaustrahler DENVER, 12W, 1030lm, 4000K, IP67 & IP65, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: LUTEC
  • für geplasterte oder unbefestigte Fläche
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Ausstrahlungswinkel: 42 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 14∕ 7,2 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Farbe: edelstahl
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,95 kg
  • IP-Schutzart: IP67 | IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 86 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1030 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: ECO-7704801012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 47,97*
€ 8,50*
ab € 41,49*
€ 56,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.