Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ECO-4100310
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-4100310
EAN/GTIN:
     4250294315632
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte

Wegeleuchte KARO, IP44, 1xE27, Höhe 55 cm, schwarz matt

  • Marke: LUTEC
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: ECO-4100310
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 55 cm
  • Dimmbar: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,57*
€ 37,57*
€ 8,50*
ab € 32,55*
€ 45,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47969
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538056
ab € 2,75*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,65*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536987
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.