Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom
Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom
Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom
Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0334600
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0334600
EAN/GTIN:
     4250412882930
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte PEP TWO, IP20, 2-flammig, G9, Chrom

  • Marke: Decor Walther
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Lichtverteilung: diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 2x G9, max. 28W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,44 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Eisen
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Dekorative, minimalistische Wandleuchte für den Innenbereich.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: DEC-0334600
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 49,5∕ 12,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Zubehör: Fassung incl
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Material: Glas
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie über Farbtemperatur, Dimmbarkeit oder Leistungsstufe.
  • Wir empfehlen den Einsatz von effizienten, langlebigen LED Leuchtmitteln.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäuse-Oberflächen, jeweils mit einem oder zwei opalen Kugelschirmen.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,05*
€ 48,05*
€ 8,50*
ab € 38,82*
€ 53,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0213100
ab € 172,72*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334700
ab € 292,34*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334800
ab € 303,00*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334500
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.