Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom
Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom
Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom
Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0213100
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0213100
EAN/GTIN:
     4250412884422
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte GLOBE 20, IP44, E27, Chrom

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Decor Walther
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Formschöne Wand- und Deckenleuchte für den Innenbereich.
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,035 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 19∕ 25 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x E27, max. 60W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Artikelnummer: DEC-0213100
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Messing
  • IP44 Schutz gegen Feuchtigkeit und Fremdkörper: auch geeignet für Sanitärräume oder Küchen.
  • Zubehör: Fassung incl
  • Größe: Deckenanschluss-Ø: 19 cm
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie über Farbtemperatur, Dimmbarkeit, SmartHome-Kompatibiltät oder Leistungsstufe.
  • Wir empfehlen den Einsatz von effizienten, langlebigen LED Leuchtmitteln.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäuse-Oberflächen, jeweils mit einem opalen Kugelschirm.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 214,03*
€ 214,03*
€ 8,50*
ab € 173,37*
€ 215,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0332900
ab € 221,89*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334400
€ 103,38*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334700
ab € 292,62*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334800
ab € 303,92*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334500
ab € 34,11*
Ähnlich
Decor Walther
DEC-0334600
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.