Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Multi Kabelverbinder für 2 Kabel 4-14 mm, 2-5 Adern 0.5-4 mm², max. 450V AC/24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Multi Kabelverbinder für 2 Kabel 4-14 mm, 2-5 Adern 0.5-4 mm², max. 450V AC/24A
Outdoor Multi Kabelverbinder für 2 Kabel 4-14 mm, 2-5 Adern 0.5-4 mm², max. 450V AC/24A
Outdoor Multi Kabelverbinder für 2 Kabel 4-14 mm, 2-5 Adern 0.5-4 mm², max. 450V AC/24A
Artikel-Nr.:
     440-D-930571
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930571
EAN/GTIN:
     4042943163318
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Outdoor Multi Kabelverbinder für 2 Kabel 4-14 mm, 2-5 Adern 0.5-4 mm², max. 450V AC/24A

  • Betriebsspannung: 450 V~
  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 2,95∕ 3,26∕ 11,26 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP68/max.2m
  • Material: PA66GF UL90
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Nennstrom: max. 24 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zur Verkabelung von Nidervolt und 230V Ouddoor-Komponenten
  • Artikelnummer: D-930571
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Robustes Gehäuse
  • Multibel einsetzbar durch mitgelieferte Adaptertüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 5,97*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,23*
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 6,25*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-730275
ab € 16,50*
Ähnlich
Deko-Light
D-930578
ab € 2,90*
Ähnlich
Deko-Light
D-930402
ab € 11,99*
Ähnlich
Deko-Light
D-930574
ab € 16,56*
Ähnlich
Deko-Light
D-930575
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.