Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel von CAT5 auf XLR male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel von CAT5 auf XLR male
Adapterkabel von CAT5 auf XLR male
Artikel-Nr.:
     440-D-882271
Hersteller:
     Varytec
Herst.-Nr.:
     D-882271
EAN/GTIN:
     4042943117953
Suchbegriffe:
Adapterkabel XLR
XLR Adapterkabel
adapterkabel xlr

Adapterkabel von CAT5 auf XLR male

  • Marke: Varytec
  • Anschlußmöglichkeit: RJ 45
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbereich: -5°C - +30°C
  • Artikelnummer: D-882271
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,57*
€ 31,63*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,97*
€ 32,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,54*
€ 57,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.