Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte PAVO SET SQUARE, IP67, 220-240V AC, GU10 max. 9W, Edelstal-Blende, begehbar, schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte PAVO SET SQUARE, IP67, 220-240V AC, GU10 max. 9W, Edelstal-Blende, begehbar, schwenkbar
Bodeneinbauleuchte PAVO SET SQUARE, IP67, 220-240V AC, GU10 max. 9W, Edelstal-Blende, begehbar, schwenkbar
Bodeneinbauleuchte PAVO SET SQUARE, IP67, 220-240V AC, GU10 max. 9W, Edelstal-Blende, begehbar, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     440-D-730479
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730479
EAN/GTIN:
     4042943163998
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte PAVO SET SQUARE, IP67, 220-240V AC, GU10 max. 9W, Edelstal-Blende, begehbar, schwenkbar

  • Marke: Deko-Light
  • Material: Glas
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x LED GU10 max. 9W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: PAR16
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 11 cm
  • Einbautiefe: 19,3 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Leuchte-L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 15,6 cm
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: D-730479
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Anschlussfertiges Set aus Leuchte, Blende, 4 Sechskantschrauben und Einbautopf.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Blende-L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 0,8 cm
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Schwenkbarer Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich.
  • Material: Metall
  • Größe: Einbautopf-Ø∕ H: 14,5∕ 19,3 cm
  • Zubehör: Schrauben incl
  • IP67 geschützt gegen das Eindringen von Staub (staubdicht) und gegen zeitweiliges Untertauchen.
  • Zubehör: Sechskantschlüssel incl
  • Begehbar bis 500kg / 5kN.
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen den Einsatz von effizienten LED Lampen.
  • Auch erhältlich mit runder Blende.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,22*
€ 61,62*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,97*
€ 65,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,58*
€ 111,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.