Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte ATON, eckig, Set, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte ATON, eckig, Set, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7W
Bodeneinbauleuchte ATON, eckig, Set, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7W
Bodeneinbauleuchte ATON, eckig, Set, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7W
Artikel-Nr.:
     440-D-730475
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730475
EAN/GTIN:
     4042943163950
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte ATON, eckig, Set, spannungskonstant, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7W

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbarkeit: über optionales Leuchtmittel
  • Größe: Ø∕ H: 9,7∕ 11,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: D-730475
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • begehbar - 5 kN
  • Größe: Ø∕ H: 10,3∕ 14,8 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Zubehör: Abdeckung eckig incl
  • Zubehör: 1x Sechskantschlüssel incl
  • Zubehör: 4x Sechskantschraube incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,71*
€ 32,22*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,97*
€ 32,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,46*
€ 59,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.