Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE V RGB, 24V, 18W, silber transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE V RGB, 24V, 18W, silber transparent
KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE V RGB, 24V, 18W, silber transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-730437
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-730437
EAN/GTIN:
     4042943139993
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

KapegoLED Bodeneinbauleuchte LINE V RGB, 24V, 18W, silber transparent

  • Marke: KapegoLED
  • Artikelnummer: D-730437
  • Zubehör: LED-Netzgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: B∕ H: 6,8∕ 3,25 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Einbautiefe: 8 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 52,4 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 5,8 cm
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 21,6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest, 12x Standard
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtstärke: 770 cd
  • Lichtstrom: 340 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Edelstahl/Glas/Aluminium Druckguß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 524 mm
  • Schutzklasse: 3
  • Strahlungsverteilung: 449-621 nm
  • Größe: Einbautopf-B∕ H: 6,8∕ 8 cm
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: Weipu männlich
  • dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Feststehend
  • Arbeitstemperatur: -20°CC - +40°C
  • Leistungsfaktor PF: 1,00
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Zündzeit: 0,5 s
  • Energieeffizienz-Klasse: B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 125,42*
€ 125,42*
€ 8,50*
ab € 106,05*
€ 133,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,51*
€ 306,73*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-730301
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.