Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Pendelleuchte LUCEA, 10W, 2700K, 1300lm, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen LED Pendelleuchte LUCEA, 10W, 2700K, 1300lm, IP20, dimmbar, weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte LUCEA, 10W, 2700K, 1300lm, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-707177
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-707177
EAN/GTIN:
     4042943178336
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen LED Pendelleuchte LUCEA, 10W, 2700K, 1300lm, IP20, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: 1-Phasen Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 160 cm
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: Verkehrsweiß
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 15,7 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Artikelnummer: D-707177
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -20 - 65 °C
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Zubehör: Reflektor incl
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 40 °C
  • Hohe Farbwiedergabe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,52*
€ 65,89*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,97*
€ 71,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,46*
€ 120,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930679
ab € 4,14*
Zubehör
Deko-Light
D-930758
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930756
ab € 2,11*
Zubehör
Deko-Light
D-930753
ab € 9,54*
Zubehör
Deko-Light
D-930752
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.