Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, gold
Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, gold
Artikel-Nr.:
     440-D-930758
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930758
EAN/GTIN:
     4042943178497
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor-Ring für LUCEA Leuchte 6/10, IP20, gold

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: Ø∕ H: 6,2∕ 2 cm
  • Artikelnummer: D-930758
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: gold
  • Produktart: Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 2,97*
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-930761
ab € 2,51*
Ähnlich
Deko-Light
D-930764
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.