Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber
LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber
LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber
LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565318
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-565318
EAN/GTIN:
     4042943153432
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte ACRUX 145, Ø17.4cm, 16W 3000/4000/6000K (CCT) 1570m 90°, dimmbar, weiß matt / silber

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, CCT Dip
  • Flexible Einbau-Flächenleuchte mit symetrischer Lichtverteilung.
  • Umgebungstemperatur: -5 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 130 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1570 lm
  • Lichtstärke: 570 cd
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Lichtquelle fest (35x SMD LED Typ 2835)
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,5 cm
  • Einbautiefe: 6,3 cm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6000 K
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 866020
  • Energieverbrauch: 17 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 17,4∕ 6,85 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: D-565318
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtfarbe bei Ein-/Umbau am DIP-Schalter verstellbar.
  • Farbe: weiß
  • Zubehör: Schalter excl
  • Dimmbarer LED Treiber integriert - fertig für den Direktanschluan 230V AC Netzspannung.
  • Zubehör: Dekoring incl
  • Verkehrsweißes Kunststoffgehäuse (RAL 9016).
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Lieferung mit einem abnehmbaren, silbernen Dekoring.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Schwarzer Dekoring optional erhältlich.
  • Verfügbar in verschiedenen Größen und Leistungsstufen.
  • Leistungsfaktor PF: 0,9
  • spannungskonstant
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 0,5 s
  • Strahlungsverhalten: 487-583 nm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,50*
€ 21,50*
€ 8,50*
ab € 16,48*
€ 23,30*
3 Tage
10
€ 9,45*
ab € 22,32*
€ 31,07*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 31,62*
€ 43,46*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 43,20*
€ 57,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.