| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829639815 Herst.-Nr.: 565318 EAN/GTIN: 4042943153432 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaudownlight CCT, 16W, eisen gebürstet/weiß Kunststoff, Abdeckung opal matt, Abstrahlwinkel 90°, inklusive Zierblende in eisen gebürstet (abnehmbar), Lichtfarbe 3000K, 4000K oder 6000K über Auswahlschalter einstellbar, dimmbar, Steckklemmen und integriertem Netzgerät, Eingangsspannung 230V-AC, Garantie 5 Jahre
Ø175 T70 AØ145mm
16W min. 1570lm weiß/eisen geb. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, LED-Einbaudownlight, CCT, 16W, eisen, 565318 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 21,50* | € 21,50* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,53* | € 23,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,14* | € 31,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 22,28* | € 31,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,21* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|