Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte LED Panel 16, stromkonstant, 700 mA, 16W, 4000K, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel 16, stromkonstant, 700 mA, 16W, 4000K, Silber
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel 16, stromkonstant, 700 mA, 16W, 4000K, Silber
LED Deckeneinbauleuchte LED Panel 16, stromkonstant, 700 mA, 16W, 4000K, Silber
Artikel-Nr.:
     440-D-565097
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565097
EAN/GTIN:
     4042943189684
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte LED Panel 16, stromkonstant, 700 mA, 16W, 4000K, Silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Gewicht: 0,681 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 22,3 cm
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Einbautiefe: 2 cm
  • Farbe: silber
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstärke: 401 cd
  • Lichtstrom: 965 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel: 48 x SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-565097
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 23,5∕ 2 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: AMP Stecker
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 855896
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,07*
€ 44,40*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,77*
€ 46,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 81,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180514
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.